Eriks
EZO

EZO Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61806

  • ERIKS:12508946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

34,54 €/ Unitéhors TVA

41,79 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34,54 €

-

200+

29,61 €

14.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
618
Type
61806
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
4.538 kN
Charge statique
3.402 kN
Poids
0.027 kg