17,52 €/ Unitéhors TVA
21,20 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,52 € | - |
200+ | 15,01 € | 14.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 618 |
Type | 61803 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 2.283 kN |
Charge statique | 1.456 kN |
Poids | 0.0082 kg |