Eriks
EZO

EZO Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 6204 2RS VA

  • ERIKS:23198559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Contact seal made of rubber (NBR), on both sides of the bearing. Suitable for temperatures from -30°C to +130°C.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

47,70 €/ Unitéhors TVA

57,72 €TVA incluse

125 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47,70 €

-

200+

40,92 €

14.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
62
Type
6204
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
10.91 kN
Charge statique
5.36 kN
Poids
0.106 kg