Eriks
EZO

EZO Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 61905 2RS VA

  • ERIKS:23198473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Contact seal made of rubber (NBR), on both sides of the bearing. Suitable for temperatures from -30°C to +130°C.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

70,32 €/ Unitéhors TVA

85,09 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
619
Type
61905
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
5.951 kN
Charge statique
3.632 kN
Poids
0.047 kg