66,12 €/ Unitéhors TVA
80,01 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 619 |
Type | 61904 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 5.424 kN |
Charge statique | 2.946 kN |
Poids | 0.04 kg |