37,54 €/ Unitéhors TVA
45,42 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 619 |
Type | 61900 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 6 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 2.291 kN |
Charge statique | 1.018 kN |
Poids | 0.01 kg |