98,89 €/ Unitéhors TVA
119,66 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 618 |
Type | 61806 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 3.857 kN |
Charge statique | 2.722 kN |
Poids | 0.027 kg |