93,92 €/ Unitéhors TVA
113,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 617 |
Type | 61705 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 0.927 kN |
Charge statique | 0.67 kN |
Poids | 0.0071 kg |