34,62 €/ Unitéhors TVA
41,89 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 617 |
Type | 61701 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 0.787 kN |
Charge statique | 0.424 kN |
Poids | 0.0031 kg |