Eriks
EZO

EZO Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 61700 2Z VA

  • ERIKS:12433096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

28,74 €/ Unitéhors TVA

34,78 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
617
Type
61700
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
4 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
0.727 kN
Charge statique
0.348 kN
Poids
0.0019 kg