Eriks
EZO

EZO Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61818 2Z

  • ERIKS:12508991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements rigides à billes à une rangée sont des roulements très polyvalents. Ils sont simples à monter, ils sont compatibles avec des vitesses de rotation élevées voire très élevées, ils sont très solides en cours d’utilisation et ils nécessitent peu d’entretien. Grâce à leurs chemins de roulement profonds et la lubrification précise entre les chemins de roulement et les billes, les roulements rigides à billes se distinguent par leur capacité à supporter des charges radiales, mais aussi des charges axiales, dans les deux sens, même à une vitesse de rotation élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée sont proposés dans la version ouverte (sans joint) et dans la version étanche. Les roulements étanches des deux côtés disposent d’une lubrification permanente ; il n’est donc pas nécessaire de les lubrifier en cours d’utilisation. Ils sont préalablement remplis de la quantité exacte de lubrifiant de haute qualité dans des conditions contrôlées.

Roulements dotés de couvercles 2Z :
Les couvercles en tôle sont principalement conçus pour les applications utilisant une bague intérieure sur tout le pourtour du roulement. Un jeu d’étanchéité est situé entre le bord extérieur du couvercle et la bague intérieure. La forme du jeu entre le couvercle et la bague intérieure permet d’éviter tout contact à l’intérieur du roulement même en cas de fort jeu radial. Les couvercles sont zingués pour prévenir toute corrosion.

Roulements à joints antifriction 2RU, LLB :
ces joints sans contact sont constitués de caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR) renforcé de tôle qui résiste à l’huile et à l'usure. Un jeu très fin, entre le joint et la bague intérieure, empêche tout contact entre les deux composants. Par conséquent, les roulements à joints antifriction s’utilisent comme des roulements à joints Z à vitesse élevée, sauf qu’ils offrent une meilleure étanchéité.

Roulements à joints collecteurs 2RS, LLU :
les joints collecteurs sont fabriqués en caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR) renforcé de tôle. Ils se posent dans les encoches de la bague extérieure. Contrairement au joint antifriction, le joint collecteur touche la bague intérieure. Les joints collecteurs empêchent la poussière et l’humidité de pénétrer dans le roulement.
Ajouter à la liste

229,32 €/ Unitéhors TVA

277,48 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

229,32 €

-

200+

196,55 €

14.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
618
Type
61818
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
19 kN
Charge statique
19.7 kN
Poids
0.279 kg