16,74 €/ Unitéhors TVA
20,26 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,74 € | - |
50+ | 14,97 € | 10.58% |
100+ | 13,57 € | 18.91% |
200+ | 10,98 € | 34.39% |
500+ | 10,45 € | 37.59% |
1000+ | 9,50 € | 43.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MF |
Type | MF 93 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Largeur | 2.5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.6 mm |
Charge dynamique | 0.571 kN |
Charge statique | 0.189 kN |
Vitesse limite | 56000 rpm |