25,95 €/ Unitéhors TVA
31,40 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25,95 € | - |
50+ | 23,28 € | 10.29% |
100+ | 20,73 € | 20.12% |
200+ | 16,74 € | 35.50% |
500+ | 16,12 € | 37.87% |
1000+ | 14,68 € | 43.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MF |
Type | MF 85 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 2 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.6 mm |
Charge dynamique | 0.308 kN |
Charge statique | 0.12 kN |
Vitesse limite | 53000 rpm |