23,93 €/ Unitéhors TVA
28,96 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23,93 € | - |
50+ | 21,34 € | 10.82% |
100+ | 19,08 € | 20.27% |
200+ | 15,59 € | 34.87% |
500+ | 14,68 € | 38.65% |
1000+ | 13,57 € | 43.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MF |
Type | MF 84 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 2 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.6 mm |
Charge dynamique | 0.395 kN |
Charge statique | 0.141 kN |
Vitesse limite | 56000 rpm |