Eriks
EZO

EZO Roulement à billes miniature avec épaulement Acier Ouvert MF 83

  • ERIKS:12478491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à billes miniatures sont des roulements rigides à billes à une rangée dont le diamètre d'alésage peut atteindre 10 mm. Les roulements rigides à billes à une rangée sont des roulements très polyvalents. Ils sont simples à monter, ils sont compatibles avec des vitesses de rotation élevées voire très élevées, ils sont très solides et ils nécessitent peu d’entretien. Grâce à leurs chemins de roulement profonds et la lubrification précise entre les chemins de roulement et les billes, les roulements rigides à billes sont capables de supporter des charges radiales, mais aussi des charges axiales, dans les deux sens, même à une vitesse de rotation élevée. Les roulements à billes de précision miniatures conviennent particulièrement aux petits électromoteurs et aux moteurs, aux machines de bureau, aux appareils médicaux, aux applications mécatroniques, etc. Les roulements à billes miniatures à bride sont faciles à monter car ils peuvent être disposés dans le sens axial à l’intérieur du boîtier. Autant de temps et d’espace économisés. Ils sont proposés dans la version ouverte (sans joint) et dans la version étanche.
Ajouter à la liste

18,42 €/ Unitéhors TVA

22,29 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,42 €

-

50+

16,45 €

10.72%

100+

14,68 €

20.30%

200+

11,80 €

35.94%

500+

11,23 €

39.06%

1000+

10,45 €

43.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
MF
Type
MF 83
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
2.5 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Oui
L'épaisseur de la bride
0.6 mm
Charge dynamique
0.395 kN
Charge statique
0.141 kN
Vitesse limite
60000 rpm