28,54 €/ Unitéhors TVA
34,53 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28,54 € | - |
50+ | 25,33 € | 11.23% |
100+ | 22,54 € | 21.03% |
200+ | 18,14 € | 36.45% |
500+ | 17,27 € | 39.48% |
1000+ | 15,79 € | 44.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MF |
Type | MF 82 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 2.5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.6 mm |
Charge dynamique | 0.558 kN |
Charge statique | 0.18 kN |
Vitesse limite | 60000 rpm |