21,92 €/ Unitéhors TVA
26,52 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,92 € | - |
50+ | 19,33 € | 11.82% |
100+ | 17,02 € | 22.31% |
200+ | 13,78 € | 37.14% |
500+ | 13,28 € | 39.40% |
1000+ | 12,09 € | 44.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MF |
Type | MF 137 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 3 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.6 mm |
Charge dynamique | 0.541 kN |
Charge statique | 0.276 kN |
Vitesse limite | 40000 rpm |