21,92 €/ Unitéhors TVA
26,52 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,92 € | - |
50+ | 19,82 € | 9.56% |
100+ | 17,52 € | 20.08% |
200+ | 14,44 € | 34.13% |
500+ | 13,57 € | 38.08% |
1000+ | 12,38 € | 43.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MF |
Type | MF 126 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 3 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.8 mm |
Charge dynamique | 0.716 kN |
Charge statique | 0.295 kN |
Vitesse limite | 43000 rpm |