23,60 €/ Unitéhors TVA
28,56 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23,60 € | - |
50+ | 21,34 € | 9.58% |
100+ | 19,08 € | 19.15% |
200+ | 15,59 € | 33.96% |
500+ | 14,68 € | 37.80% |
1000+ | 13,57 € | 42.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MF |
Type | MF 105 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 3 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.6 mm |
Charge dynamique | 0.431 kN |
Charge statique | 0.169 kN |
Vitesse limite | 50000 rpm |