23,60 €/ Unitéhors TVA
28,56 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23,60 € | - |
50+ | 21,34 € | 9.58% |
100+ | 18,67 € | 20.89% |
200+ | 15,26 € | 35.36% |
500+ | 14,68 € | 37.80% |
1000+ | 13,28 € | 43.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 69 |
Type | 699 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 6 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Charge dynamique | 2.467 kN |
Charge statique | 1.081 kN |
Vitesse limite | 34000 rpm |