20,97 €/ Unitéhors TVA
25,37 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,97 € | - |
50+ | 18,42 € | 12.16% |
100+ | 16,45 € | 21.58% |
200+ | 13,28 € | 36.67% |
500+ | 12,63 € | 39.79% |
1000+ | 11,56 € | 44.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 69 |
Type | 697 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 1.2 mm |
Charge dynamique | 1.605 kN |
Charge statique | 0.719 kN |
Vitesse limite | 36000 rpm |