20,19 €/ Unitéhors TVA
24,43 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,19 € | - |
50+ | 17,89 € | 11.42% |
100+ | 16,12 € | 20.16% |
200+ | 11,56 € | 42.77% |
500+ | 10,98 € | 45.62% |
1000+ | 10,04 € | 50.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 69 |
Type | 695 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Charge dynamique | 1.077 kN |
Charge statique | 0.432 kN |
Vitesse limite | 43000 rpm |