21,59 €/ Unitéhors TVA
26,12 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,59 € | - |
50+ | 19,33 € | 10.47% |
100+ | 17,02 € | 21.13% |
200+ | 17,27 € | 19.99% |
500+ | 16,45 € | 23.81% |
1000+ | 14,97 € | 30.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 68 |
Type | 682 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Largeur | 1.8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.5 mm |
Charge dynamique | 0.209 kN |
Charge statique | 0.074 kN |
Vitesse limite | 71000 rpm |