19,08 €/ Unitéhors TVA
23,09 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,08 € | - |
50+ | 17,27 € | 9.49% |
100+ | 15,26 € | 20.05% |
200+ | 12,38 € | 35.14% |
500+ | 11,80 € | 38.16% |
1000+ | 10,65 € | 44.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 63 |
Type | 635 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 6 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Charge dynamique | 2.336 kN |
Charge statique | 0.896 kN |
Vitesse limite | 32000 rpm |