18,67 €/ Unitéhors TVA
22,59 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,67 € | - |
50+ | 17,02 € | 8.81% |
100+ | 15,26 € | 18.29% |
200+ | 12,09 € | 35.24% |
500+ | 11,56 € | 38.11% |
1000+ | 10,65 € | 42.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 62 |
Type | 625 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Charge dynamique | 1.729 kN |
Charge statique | 0.675 kN |
Vitesse limite | 36000 rpm |