17,89 €/ Unitéhors TVA
21,65 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,89 € | - |
50+ | 16,12 € | 9.87% |
100+ | 14,44 € | 19.29% |
200+ | 11,56 € | 35.39% |
500+ | 10,98 € | 38.61% |
1000+ | 10,04 € | 43.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 60 |
Type | 608 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Charge dynamique | 3.293 kN |
Charge statique | 1.379 kN |
Vitesse limite | 34000 rpm |