31,99 €/ Unitéhors TVA
38,71 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31,99 € | - |
50+ | 29,36 € | 8.22% |
100+ | 26,52 € | 17.10% |
200+ | 21,59 € | 32.53% |
500+ | 20,73 € | 35.21% |
1000+ | 19,82 € | 38.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 60 |
Type | 601 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Largeur | 2.5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.6 mm |
Charge dynamique | 0.33 kN |
Charge statique | 0.099 kN |
Vitesse limite | 75000 rpm |