24,47 €/ Unitéhors TVA
29,61 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24,47 € | - |
50+ | 22,17 € | 9.40% |
100+ | 19,57 € | 20.01% |
200+ | 16,12 € | 34.11% |
500+ | 15,26 € | 37.65% |
1000+ | 12,95 € | 47.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MF |
Type | MF 95 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Largeur | 2.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.6 mm |
Charge dynamique | 0.366 kN |
Charge statique | 0.135 kN |
Vitesse limite | 50000 rpm |