24,71 €/ Unitéhors TVA
29,90 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24,71 € | - |
50+ | 22,17 € | 10.30% |
100+ | 19,82 € | 19.79% |
200+ | 16,12 € | 34.76% |
500+ | 15,26 € | 38.26% |
1000+ | 14,11 € | 42.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MF |
Type | MF 74 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 2 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.6 mm |
Charge dynamique | 0.217 kN |
Charge statique | 0.086 kN |
Vitesse limite | 60000 rpm |