21,59 €/ Unitéhors TVA
26,12 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,59 € | - |
50+ | 19,33 € | 10.47% |
100+ | 17,02 € | 21.13% |
200+ | 14,11 € | 34.65% |
500+ | 13,28 € | 38.48% |
1000+ | 11,80 € | 45.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MF |
Type | MF 72 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 2.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.6 mm |
Charge dynamique | 0.328 kN |
Charge statique | 0.103 kN |
Vitesse limite | 63000 rpm |