23,28 €/ Unitéhors TVA
28,17 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23,28 € | - |
50+ | 20,97 € | 9.90% |
100+ | 18,42 € | 20.86% |
200+ | 14,97 € | 35.70% |
500+ | 14,44 € | 37.98% |
1000+ | 13,28 € | 42.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MF |
Type | MF 63 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Largeur | 2 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.6 mm |
Charge dynamique | 0.178 kN |
Charge statique | 0.059 kN |
Vitesse limite | 71000 rpm |