28,54 €/ Unitéhors TVA
34,53 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28,54 € | - |
50+ | 25,33 € | 11.23% |
100+ | 22,54 € | 21.03% |
200+ | 17,52 € | 38.62% |
500+ | 16,74 € | 41.35% |
1000+ | 15,26 € | 46.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MF |
Type | MF 52 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Diamètre extérieur | 5 mm |
Largeur | 2 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.6 mm |
Charge dynamique | 0.144 kN |
Charge statique | 0.04 kN |
Vitesse limite | 85000 rpm |