25,62 €/ Unitéhors TVA
31,00 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25,62 € | - |
50+ | 23,03 € | 10.11% |
100+ | 20,48 € | 20.07% |
200+ | 16,45 € | 35.80% |
500+ | 15,79 € | 38.36% |
1000+ | 14,44 € | 43.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MF |
Type | MF 148 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 3.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.8 mm |
Charge dynamique | 0.694 kN |
Charge statique | 0.309 kN |
Vitesse limite | 38000 rpm |