22,78 €/ Unitéhors TVA
27,56 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22,78 € | - |
50+ | 20,48 € | 10.12% |
100+ | 18,14 € | 20.39% |
200+ | 14,68 € | 35.56% |
500+ | 14,11 € | 38.08% |
1000+ | 12,63 € | 44.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MF |
Type | MF 126 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 3 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.8 mm |
Charge dynamique | 0.609 kN |
Charge statique | 0.236 kN |
Vitesse limite | 43000 rpm |