22,78 €/ Unitéhors TVA
27,56 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22,78 € | - |
50+ | 20,19 € | 11.37% |
100+ | 17,52 € | 23.11% |
200+ | 14,44 € | 36.63% |
500+ | 13,78 € | 39.53% |
1000+ | 12,38 € | 45.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MF |
Type | MF 117 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Largeur | 2.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.6 mm |
Charge dynamique | 0.387 kN |
Charge statique | 0.162 kN |
Vitesse limite | 43000 rpm |