20,73 €/ Unitéhors TVA
25,08 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,73 € | - |
50+ | 18,42 € | 11.12% |
100+ | 16,74 € | 19.25% |
200+ | 13,28 € | 35.92% |
500+ | 12,63 € | 39.08% |
1000+ | 11,56 € | 44.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MF |
Type | MF 106 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 2.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.6 mm |
Charge dynamique | 0.422 kN |
Charge statique | 0.174 kN |
Vitesse limite | 45000 rpm |