19,33 €/ Unitéhors TVA
23,39 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,33 € | - |
50+ | 17,27 € | 10.63% |
100+ | 15,26 € | 21.06% |
200+ | 12,95 € | 32.99% |
500+ | 12,38 € | 35.96% |
1000+ | 11,23 € | 41.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 69 |
Type | 694 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Charge dynamique | 0.813 kN |
Charge statique | 0.28 kN |
Vitesse limite | 48000 rpm |