24,18 €/ Unitéhors TVA
29,26 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24,18 € | - |
50+ | 21,59 € | 10.73% |
100+ | 19,08 € | 21.09% |
200+ | 18,14 € | 25.00% |
500+ | 17,27 € | 28.58% |
1000+ | 15,59 € | 35.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 69 |
Type | 692 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 2.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.7 mm |
Vitesse limite | 63000 rpm |