22,78 €/ Unitéhors TVA
27,56 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22,78 € | - |
50+ | 20,48 € | 10.12% |
100+ | 18,14 € | 20.39% |
200+ | 12,95 € | 43.15% |
500+ | 12,38 € | 45.68% |
1000+ | 11,23 € | 50.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 68 |
Type | 688 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Charge dynamique | 1.064 kN |
Charge statique | 0.474 kN |
Vitesse limite | 36000 rpm |