21,92 €/ Unitéhors TVA
26,52 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,92 € | - |
50+ | 19,82 € | 9.56% |
100+ | 17,52 € | 20.08% |
200+ | 12,95 € | 40.91% |
500+ | 12,38 € | 43.53% |
1000+ | 11,23 € | 48.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 68 |
Type | 687 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 3.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Charge dynamique | 0.997 kN |
Charge statique | 0.41 kN |
Vitesse limite | 40000 rpm |