24,71 €/ Unitéhors TVA
29,90 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24,71 € | - |
50+ | 23,03 € | 6.82% |
100+ | 21,34 € | 13.64% |
200+ | 20,97 € | 15.14% |
500+ | 20,19 € | 18.29% |
1000+ | 18,42 € | 25.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 68 |
Type | 681 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Largeur | 1.2 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
L'épaisseur de la bride | 0.4 mm |
Charge dynamique | 0.095 kN |
Charge statique | 0.026 kN |
Vitesse limite | 100000 rpm |