9,83 €/ Unitéhors TVA
11,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | R |
Type | R 6 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 9.525 mm |
Diamètre extérieur | 22.225 mm |
Largeur | 5.558 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 3.4 kN |
Charge statique | 1.45 kN |