17,52 €/ Unitéhors TVA
21,20 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,52 € | - |
50+ | 15,79 € | 9.85% |
100+ | 14,11 € | 19.47% |
200+ | 11,56 € | 34.03% |
500+ | 10,98 € | 37.31% |
1000+ | 10,04 € | 42.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 95 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Largeur | 2.5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.431 kN |
Charge statique | 0.169 kN |