12,09 €/ Unitéhors TVA
14,63 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,09 € | - |
50+ | 10,98 € | 9.18% |
100+ | 9,79 € | 19.07% |
200+ | 7,77 € | 35.73% |
500+ | 7,53 € | 37.76% |
1000+ | 6,91 € | 42.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 93 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Largeur | 2.5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.571 kN |
Charge statique | 0.189 kN |