Eriks
EZO

EZO Roulement à billes miniature Acier Ouvert MR 85

  • ERIKS:12478533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniature ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

19,33 €/ Unitéhors TVA

23,39 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,33 €

-

50+

17,27 €

10.63%

100+

15,59 €

19.35%

200+

12,63 €

34.67%

500+

12,09 €

37.44%

1000+

10,98 €

43.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
MR
Type
MR 85
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
2 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
0.308 kN
Charge statique
0.12 kN