Eriks
EZO

EZO Roulement à billes miniature Acier Ouvert MR 83

  • ERIKS:11834793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniature ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

12,63 €/ Unitéhors TVA

15,28 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,63 €

-

50+

11,23 €

11.09%

100+

10,04 €

20.51%

200+

8,35 €

33.90%

500+

7,77 €

38.46%

1000+

7,16 €

43.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
MR
Type
MR 83
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
2.5 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
0.395 kN
Charge statique
0.141 kN