17,27 €/ Unitéhors TVA
20,90 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,27 € | - |
50+ | 15,26 € | 11.67% |
100+ | 13,78 € | 20.24% |
200+ | 11,23 € | 35.00% |
500+ | 10,65 € | 38.33% |
1000+ | 9,79 € | 43.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 74 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 2 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.311 kN |
Charge statique | 0.115 kN |