Eriks
EZO

EZO Roulement à billes miniature Acier Ouvert MR 72

  • ERIKS:12478525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniature ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

14,97 €/ Unitéhors TVA

18,11 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,97 €

-

50+

13,57 €

9.32%

100+

11,80 €

21.15%

200+

9,50 €

36.52%

500+

9,21 €

38.46%

1000+

8,35 €

44.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
MR
Type
MR 72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
2 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
2.5 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
0.386 kN
Charge statique
0.129 kN