Eriks
EZO

EZO Roulement à billes miniature Acier Ouvert MR 63

  • ERIKS:12478523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniature ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

15,26 €/ Unitéhors TVA

18,46 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,26 €

-

50+

13,57 €

11.05%

100+

11,80 €

22.65%

200+

9,50 €

37.73%

500+

9,21 €

39.63%

1000+

8,35 €

45.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
MR
Type
MR 63
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Largeur
2 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
0.209 kN
Charge statique
0.074 kN