15,26 €/ Unitéhors TVA
18,46 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,26 € | - |
50+ | 13,57 € | 11.05% |
100+ | 11,80 € | 22.65% |
200+ | 9,50 € | 37.73% |
500+ | 9,21 € | 39.63% |
1000+ | 8,35 € | 45.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 62 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Largeur | 2.5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.33 kN |
Charge statique | 0.099 kN |